品番 : EA781DE-10
品名 : 700mm フレキシブルマグネット
仕様
メーカー | テクノプラン | 型番 | FSM-700 |
---|---|---|---|
全長 | 700mm | 磁石数 | 10個 |
吸着力目安 | ~1kgf/1個 | 吸着面 | 両面 |
カバー材質 | ソフトPVC | 付属品 | 非磁性面取付け用特殊シールホルダー10枚 |
用途に合わせて好みの長さにカットできます。 | |||
フレキシブルなベルト形状のため密着性が高く、歪みのある面や曲面上にも柔軟に密着可能 | |||
強力磁石内装で吸着したものや挟み込んだものを確実に保持します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 12:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1368ページ 1657ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)