品番 : EA781EA-8
品名 : 86x79x54mm/600N 強力マグネット
仕様
| 吸着力 | 600N(60kgf) | 幅 | 79.4mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 85.7mm | 高さ | 54mm |
| 内幅 | 47.6mm | 使用温度 | 550℃以下 |
| 重量 | 1800g | 材質 | アルニコ磁石(Alnico5) |
| ねじ穴なし | |||
| 溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適 | |||
| 温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 | |||
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1314ページ | ||||
