詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781ED-9

品名 : φ 32x38.0mm/350N 強力マグネットフック

仕様

直径 32mm 厚み 7mm
全高 38mm 口幅 5mm
重量 51g 吸着力 35kgf
材質 ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)、軟鋼 使用温度 80℃以下
取り外し可能なねじフック付きマグネット
10kgまで引っ掛けることができます。
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 74

(2026/09/16 13:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1319ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top