詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EH-43

品名 : 190x43x13mm/480N 強力マグネット

仕様

長さ 190mm 43mm
高さ 13mm 固定穴径 4.2mm
穴間隔 110mm 重量 550g
吸着力 480N(48kgf) 材質 フェライト磁石、軟鋼
使用温度 120℃以下
耐腐食性に優れた軟鉄製ホルダー
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
固定穴が2つあり、ビスなどで固定して使用可能
ドアラッチなどの保持・固定に最適
追加説明
カタログ価格

8,310 (税抜)/ 9,141 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/03 02:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1314ページ 1343ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット裏面
  • 単位:mm
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top