詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EH-50

品名 : 80x101mm/50kg タンク・曹用鉄クズ回収ツール

仕様

幅 80mm 厚み 36mm
高さ 101.5mm 重量 1.4kg
吸着能力 50kg 材質 フェライト磁石
ロープアンカー一体型
4面マグネット仕様
紛失、廃棄された鉄の回収に最適
タンクや池など水中に沈めて引っ張り上げます。
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0344ページ 1314ページ
ウェブカタログ画像
  • タンクや池などの水中に沈めて鉄をすばやく回収

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top