詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EH-51

品名 : 1200mm/90kg フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー

仕様

全長 1200mm 幅 76mm
高さ 100mm
(アイボルトまで:148mm)
吸着能力 90kg
被写界深度 60mm フォークリフト爪差込部サイズ 約167×42mm
使用温度範囲 -40℃~80℃ 材質 フェライト磁石
重量 14kg
フォークリフトに簡単に取り付け可能
クイックリリース機構
真ん中にある黒い横棒を引き上げると、磁力がOFFになります
工場や駐車場などの広い場所に最適
怪我やパンクのリスクを軽減
追加説明
カタログ価格

80,600 円(税抜)/ 88,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 00:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0344ページ 1314ページ
ウェブカタログ画像
  • フォークリフトに簡単取り付け
  • 広い面積に落ちた鉄製品を簡単・迅速・安全に回収

商品動画

クイックリリース機能 使用動画 クイックリリース機能 使用動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top