詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EK-100

品名 : 60x64mm 強力マグネットハンガー(アイレット付)

仕様

幅 60mm 長さ 64mm
全高(アイボルト除く) 32mm リング内径 14mm
重量 340g 吸着力 45kgf
材質 フェライト磁石、鉄、
プラスチック、ゴム
対象物の保持、持ち上げ、吊下げに最適
アイボルトは上部または側面に取り付け可能
追加説明
カタログ価格

6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1320ページ
ウェブカタログ画像
  • アイボルトは上部または側面に取り付け可能
  • 対象物の保持、持ち上げ、吊下げに最適

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top