詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EP-21

品名 : 9.5x3.6x150mm マグネット(2本)

仕様

長さ 150mm 幅 9.5mm
厚み 3.6mm 重量 20g
吸着能力 65gf/c㎡ 材質 フェライト磁石、熱可塑性樹脂
使用温度 80度以下 入数 2本
着磁 片面
非着磁面に便利な粘着付きマグネット
必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
追加説明
カタログ価格

645 円(税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/11 13:25現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1316ページ
ウェブカタログ画像
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top