詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781EP-30

品名 : 297x210x0.8mm/A4 マグネットシート(粘着付)

仕様

サイズ A4 長さ 297mm
幅 210mm 厚み 0.8mm
吸着能力 44gf/c㎡
非着磁面に便利な粘着付きマグネット
簡単にハサミで切って使用可能
追加説明
カタログ価格

995 円(税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 272

(2026/11/11 13:25現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1316ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top