詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781ET-41

品名 : φ58x26.5mm/11kgマグネットフック(スイベル式/ダブル)

仕様

直径 58mm 厚み 26.5mm
フック長 53mm・83mm 口幅 18mm・32mm
吸着力 11kgf 重量 180g
材質 フェライト磁石
鍵や看板、薄手の衣類を掛けるのに最適
360度回転するフック2個付き
追加説明
カタログ価格

4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/20 18:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1319ページ
ウェブカタログ画像
  • 表面・裏面

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top