詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GA-13

品名 : 25x 25mm マグネット(粘着付/24個)

仕様

用途 カレンダー、標識、メモや工芸品などに 吸着力 450gf/c㎡
サイズ 25×25mm 厚み 1.5mm
シートサイズ 100×150mm 入数 24個
非着磁面に便利な粘着付きマグネット
裏面に粘着剤付き(剥離紙付き)
追加説明
カタログ価格

890 円(税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/11 13:25現在)

商品入数 24 販売単位 枚
カタログページ 1316ページ
ウェブカタログ画像
  • 小物などに貼り付けて使用してください
  • 粘着テープ付きマグネット(剥離紙付き)
  • 必要な分だけ切り離して使用してください

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top