詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GA-17

品名 : 102x152mm マグネットシート(粘着付/2枚)

仕様

用途 写真、図面、カードなどに 吸着力 29gf/c㎡
サイズ 102×152mm 厚み 0.5mm
入数 2枚
非着磁面に便利な粘着付きマグネット
裏面に粘着剤付き(剥離紙付き)
はさみで簡単にカットできます。
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/27 10:10現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1316ページ

代替品

EA781GA-16
  • 品番

    EA781GA-16

  • コメント

    違い:入数・サイズ等

ウェブカタログ画像
  • 粘着テープ付きマグネット(剥離紙付き)

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top