詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-40

品名 : 29x133x86mm/45kgf ハンドルマグネット

カタログ訂正

26/11/09 ●サイズ:(誤)29×114×25mm→(正)29×133×86mm(No.57,58 1254)

仕様

最大吸着力 45kg サイズ 29(W)×133(D)×86(H)mm
ハンドル長 133mm
(黒ゴム部分:128mm、持ち手のみ:102mm)
ハンドル部クリアランス 約28×80mm
材質 本体:プラスチック
ハンドル部:ゴム
マグネット部:フェライト磁石
重量 488g
板金や薄板の運搬に便利で、フックとしても使用可能
縦横使用可能
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
本体の磁気を遮断するブロックが2個付属
磁石部分に取り付けることで他のツールを引き付けることなく保管が可能
追加説明
カタログ価格

2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 104

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1735ページ
ウェブカタログ画像
  • 板金や薄板の運搬に便利です
  • フックとしても使用できます
  • 底面部
  • 本体の磁気を遮断するブロック2個付属
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top