詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-45

品名 : φ90x117mm ホルダー(マグネット付)

仕様

直径 φ90mm 高さ 117mm
厚み 2mm 収納可能サイズ φ82.5mm以下
材質 本体:プラスチック
マグネット部:フェライト磁石
カラー ブラック
重量 195g
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
スプレー缶やマグカップなどを保持するのに便利
追加説明
カタログ価格

1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/11/06 01:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1603ページ 1820ページ
ウェブカタログ画像
  • 底面
  • ネオジウム磁石の特性

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top