詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GB-9

品名 : φ29x 5mm マグネットフック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

耐荷重 18kg 面サイズ φ29mm
厚み 5mm 口幅 10mm
材質 本体:スチール(クロムメッキ仕上げ)
フック:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)
マグネット:ネオジウム磁石(N35)
重量 27g
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
フック部は上方に180度スイングします。
追加説明
カタログ価格

1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 08:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1319ページ

代替品

EA781GB-109
  • 品番

    EA781GB-109

  • コメント

    φ32mm、耐荷重:34kg

ウェブカタログ画像
  • ネオジウム磁石の特性

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top