詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GC-47

品名 : φ25x4.7mm マグネット(シリコンコーティング)

仕様

吸着力 11kgf 直径 φ25mm
厚み 4.7mm 材質 ネオジウム磁石(シリコンカバー)
重量 2g
銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング
これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/11 13:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1314ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top