詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GC-6

品名 : φ81x12mm 超強力マグネット付アイボルト

仕様

耐荷重 43kg 面サイズ φ81mm
リング内径 φ13mm 厚み 12mm
高さ 51mm 穴径 7mm
ガウス 1500G 材質 フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)
重量 318g
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
照明、看板、重い工具などを吊り下げるのに使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 111

(2026/10/10 11:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1319ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top