詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781GM-1

品名 : 30x80mm マグネット付クリップ

ペイント缶のオープナーとしても使えます

仕様

口幅 30mm 耐荷重 約900g
材質 プラスチック
ペイントの缶などの縁に挟み、表面にマグネットがついているので、ブラシ等を引っ付けて置いておけます。
ペイント缶のオープナーとしても使えます。
強力なクリップや磁石を必要とする他の用途にも使用できます。
追加説明
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/19 16:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0158ページ 0635ページ
ウェブカタログ画像
  • ペイント缶のオープナーとして
  • マグネット付き

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top