品番 : EA781GM-10
品名 : φ40x 5.0mm/M6x20mm/ ボルト付マグネット(2個)
仕様
| メーカー | 結一産業 | 吸着力 | 9.5kgf |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ40×5 | ねじサイズ | M6×20 |
| 材質 | ゴム:TPE・ナット ワッシャー:スチール マグネット:ネオジウム磁石 |
耐荷重 | 1.2kg |
| 入数 | 2個 | 付属品 | ナット、ワッシャー、ボルト |
| カラー | 黒 | 重量 | 40g |
| 用途 | ゴムカバーが付いているので、擦り傷が気になる重機・車・鉄製壁への簡易固定を望まれる場所に。 | ||
| ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。 | |||
| 磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。 | |||
| ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/10/06 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1313ページ | ||||
