詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781KB-11

品名 : 15m 電子水盛り管(ホース付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 76644
全長 15m ホースサイズ 外径φ11mm
内径φ8mm
本体サイズ 290×290×67mm 材質 本体:ABS樹脂
ホース:塩化ビニル樹脂
精度 ±1.6mm/15m 重量 950g
電源 9V乾電池1個
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
連続使用時間 約60時間
電池寿命 連続使用で約60時間 用途 吊り天井、基礎、造園、地ならし、フェンス工事などに。
遠距離や天井の水平を音で確認する水もり管です。
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので、一人で簡単に遠距離の水平確認が出来ます。
狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。
ホース洗浄ブラシ付です。
基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。
本体側の水位が見えるので、水平が合っているのか確認できます。
追加説明
カタログ価格

9,420 (税抜)/ 10,362 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 02:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0735ページ
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ
  • ※使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top