詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781XD-3

品名 : 1440mm 三脚

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軽量で持ち運びに便利なキャリーケース付

仕様

高さ 460~1440mm(伸縮)
EA780AC、AC-1、AC-6、AC-7、AC-8用
重量 1020g
キャリーバッグ付
脚頭 1/4”
軽量で持ち運びに便利なキャリーケース付
追加説明
カタログ価格

8,960 (税抜)/ 9,856 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/27 08:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA781XD-3A
  • 品番

    EA781XD-3A

  • コメント

    仕様ご確認下さい

メイン画像
  • キャリーケース付
  • キャリーケース
  • 伸長時

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top