詳細表示

このページのURL:

品番 : EA790AF-106

品名 : 小型スピーカーマイク

仕様

メーカー アイコム(ICOM) 型番 HM-186
ケーブル長 51cm(カールした最短状態) マイクコネクター形状 2ピンストレートプラグ
カールコード長 30cm イヤホンジャック形状 φ3.5mmモノラル
重量 118g
【対応品】旧EA790AF-5、旧EA790AF-11、旧EA790AF-12
8ポジションの回転式クリップ
イヤホンジャック端子を装備
追加説明
カタログ価格

3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1950ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top