詳細表示

このページのURL:

品番 : EA790AF-107

品名 : イヤホンマイク(ライトユース用)

仕様

メーカー アイコム(ICOM) 型番 HM-166
ケーブル長 本体から耳までの長さ:約45cm
本体から無線機までの長さ:約80cm
コネクター形状 2ピンストレートコネクター
重量 約30g
【対応品】旧EA790AF-5、旧EA790AF-11、旧EA790AF-12
イヤホンケーブルに固定用クリップを装備
マイクケース部に360度回転するクリップを採用
マイクは無指向性エレクトレットコンデンサーを使用
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 15:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1950ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top