品番 : EA790AF-113
品名 : トランシーバー用バッテリーパック
仕様
| メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | BP-258 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 3.7V | 電流容量 | 750mAh |
| 電流容量 | 790mAh | ||
| アイコム製の特定小電力トランシーバーに装着可能な、リチウムイオンバッテリーパック | |||
| ※適合機種(トランシーバー)は、下記【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/01 17:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1949ページ 1951ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA790AF-19 : トランシーバー(中継器対応・防水型) |
| 本体 | EA790AF-6B : トランシーバー(黒) |
| 本体 | EA790AF-7B : トランシーバー(赤) |
| 本体 | EA790AF-8B : トランシーバー(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
