品番 : EA790AF-72
品名 : ネックアーム型ヘッドセット
仕様
メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | HS-95 |
---|---|---|---|
コード長 | 100cm | ||
帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ | |||
EA790AF-6A、-7A、-8A、-19、-5B、-6B、-7B、-8B用(EA790AF-75が必要) | |||
旧EA790AG-1用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/20 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2019ページ 2020ページ 2021ページ |