品番 : EA790AF-73
品名 : 咽喉マイクロホン
仕様
メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | HS-97 |
---|---|---|---|
コード長 | 83cm | プラグ形状 | φ2.5mm |
喉の振動を声にする騒音環境に最適なタイプ | |||
EA790AF-6A、-7A、-8A、-19、-5B、-6B、-7B、-8B用(EA790AF-75が必要) | |||
旧EA790AG-1用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/20 14:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2019ページ 2020ページ 2021ページ |
拡大