品番 : EA790AF-74
品名 : 耳掛型イヤホンマイク
仕様
メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | HS-99 |
---|---|---|---|
コード長 | 100cm | ピンジャック | 3極 2.5mm |
EA790AF-6A、-7A、-8A、-19、-5B、-6B、-7B、-8B用(EA790AF-75が必要) | |||
旧EA790AG-1用 | |||
コンパクトでスタイリッシュな耳かけタイプ | |||
左右両耳対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/03/28 22:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2019ページ 2020ページ 2021ページ |
拡大