品番 : EA790AF-75
品名 : PTT/VOX スイッチユニット
仕様
メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | VS-2L |
---|---|---|---|
コード長 | 60cm | ||
EA790AF-6A、-7A、-8A、-19、-5B、-6B、-7B、-8Bに対応 | |||
EA790AF-71、-72、-73、-74を使用するのに必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/03/29 09:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2019ページ 2020ページ 2021ページ |