品番 : EA790AH-20
品名 : 小型トランシーバー(中継器対応/防水防塵)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | DJ-PX11B |
|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | 421/422/440MHz帯 特定小電力無線 | チャンネル数 | 9+11ch交互通話、9+18ch中継/同時通話 |
| 通信方式 | 単信、半複信、複信 | 音声出力 | 約50mW(8Ω負荷時) |
| 電波型式 | F3E (FM)・F1D(FSK) | 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ / 充電時 0℃~+45℃ |
| 電源 | 内蔵バッテリー(Li-Po) | 定格電圧 | DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh) |
| 消費電流 | ・送信時:65mA(High)/ 55mA(Low) ・受信定格出力時:72mA ・バッテリセーブ時:22mA |
連続使用時間 | 交互・中継通話:約20時間 連結中継通話:約12時間 2波同時受信通話:約14時間 同時通話:約4時間(連続送受信) |
| 充電時間 | 約4時間(目安) | サイズ | 32.8(W)×80.4(D)×23.3(H)mm(突起物除く) |
| 重量 | 約51.3g(内蔵電池、クリップ含む) | 送信出力 | 10mW/1mW |
| 受信感度 | -14dBμ以下(12dB SINAD) | 外郭保護 | IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水) |
| 付属品 | 回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書 | ||
| 免許・資格不要 | |||
| 胸元で完結する小型トランシーバー | |||
| ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様 | |||
| セットモード設定をまとめてコピーするエアクローン機能を搭載 | |||
| 通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話対応(運用時間:4時間)、無線連結中継に対応(中継器を最大4台まで連結可能)に対応 | |||
| 使用chとグループを検知し自動で設定するACSHモード搭載 | |||
| アンテナ、マイクは本体に内蔵 | |||
| USBTyep-Cで単体充電可能 | |||
| ※別売の専用イヤホン類と充電器が必要です。その他関連をご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/08 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
