詳細表示

このページのURL:

品番 : EA790AK-51

品名 : トランシーバー(ヘルメット取付型)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 DJ-PHM10
周波数範囲 421/422/440MHz帯 特定小電力無線 チャンネル数 単信20
複信(半複信)27ch
電波形式 F3M(FM)、F1D(FSK) 送信出力 10mW/1mW
受信感度 -14dBu以下
(12dB SINAD)
音声出力 80mW以上
通信方式 単信、半複信、複信 電源 リチウムイオン電池(内蔵)
定格電圧 内臓リチウムイオン電池
DC3.7V/700mAh
外部電源端子 DC5V~6V (EIAJ 区分 2)
消費電流 送信時:約75mA(10mW)、約65mA(1mW)
受信定格出力時 (50mW):約 130mA
バッテリーセーブ時(平均):約20mA
連続使用時間 内蔵バッテリー約18時間
(エコモード:22時間)
動作温度範囲 -10℃~+50℃
充電:0℃~ +40℃
防水・防塵 IP67
サイズ 56(W)×33(D)×107(H)mm 重量 104g (付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)
付属品 ・ACアダプター
・充電ケーブル
・クリップ2種類
・フレキシブルマイク
・スペーサー
免許・資格不要。作業用ヘルメットに直接装着可能なコードレスで安全なトランシーバー
ヘルメットへの取り付けは固定用クリップで挟むだけ。好みでお選びいただけるよう、2種類のクリップを同梱。
ヘルメットの形状により、必要に応じて使うためのゴム製スペーサーも1個付属。(耳と本体との距離は固定で、クリップでは調整はできません。)
指向性ブームマイクは取り外して、別売のイヤホンマイクに付け替え可能
本体内部に高性能アンテナを内蔵。
頭部に装着することで人体の影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保。
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用。液晶が無くても容易です。
現用のチャンネルとグループトーク番号を認識、自動的に設定させる当社独自のACSH(アクシュ/Auto Connect Shake Hands)と、セットモード項目もすべて含んで無線で任意の台数に一度で親機の設定をコピーするエアクローンの両機能を採用。設定の手間を軽減します。
ショックセンサーと温度センサーを内蔵。
マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラームも設定可能です。
【その他機能】
バックノイズ低減(コンパンダー)、VOX、各種ビープ音、出力切替、コールバック、イヤホン断線検知、テールノイズキャンセラー、取扱説明書PDFへのリンクQRコードなど
※この製品に対応するヘルメットのふち(つば)の幅は15mm以内です。また、それ以内でも曲がっているなど特殊なつばには装着できないことがあります。また、スポーツ、バイクなど作業用ヘルメット以外のものは安全面や風切音の問題があり、お使いになれませんのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1949ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top