品番 : EA790AX-15
品名 : ニッケル水素バッテリー
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | EBP-179 |
---|---|---|---|
旧EA790AJ-15用ニッケル水素バッテリー | |||
容量 | 1900mAh | ||
1.2V |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/19 16:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2020ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA790AX-15 ニッケル水素バッテリー |
EA790AY-26 充電器[EA790AH-10B/AX-15用] |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA790AJ-15B : トランシーバー(中継器対応/ミドルアンテナ) |
本体 | EA790AJ-16B : トランシーバー(中継器対応/ロングアンテナ) |
本体 | EA790AH-10B : トランシーバー用受信機 |