品番 : EA790MA-1C
品名 : トランシーバー(防水・防塵型/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
免許・資格・申請不要 | |||
交互通話20ch | |||
送信出力 | 10mW | 連続使用可能時間 | アルカリ電池で約85時間 |
---|---|---|---|
電源 | 単3電池×3本(別売) (EA758YA-3A) |
サイズ | 56(W)×27.6(D)×90.5(H)mm |
重量 | 173g(単3乾電池含む) | カラー | ブラック |
付属品 | ベルトクリップ | 通話距離の目安 | 見通しが良い場所:1~2km 郊外:500m~2km 市街地:約200~300m |
IP57 | |||
500mWの大音量、高音質 | |||
収納できる回転アンテナ | |||
計158通りのグループコード設定が可能 | |||
大型ディスプレイ&LEDインジケーター | |||
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能 | |||
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 | |||
バッテリーインジケーター | |||
チャンネル表示回転設定 | |||
チャンネルが混み合った場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 | |||
イヤホン断線検出機能 (外部機器接続時:スピーカーマイク/タイピンマイク使用時) |
|||
プライバシーを守る秘話コード | |||
信号のあるチャンネルを探すスキャン機能 | |||
非常時緊急呼び出し(エマージェンシー)機能 | |||
チャンネル/グループコードのディスプレイ非表示機能 | |||
送信・受信切り替え時の雑音を取り除くPTTディレイ機能 | |||
受信専用設定ができモニター機として使用が可能 | |||
背景ノイズを軽減するコンパンダ機能 | |||
音声により送信を起動するVOX機能(本体マイク) | |||
無線によるトランシーバー間のクローン機能 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 16:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
オプション | EA790MG-101A : イヤーピースマイク |