品番 : EA790MC
品名 : トランシーバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
免許・資格不要 | |||
同時通話27ch | |||
送信出力 | 10mW/1mW切替 | ||
---|---|---|---|
IPX5 | |||
連続使用時間 | 単3アルカリ乾電池約30時間 (送信出力:10mW) |
電源 | 単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A) |
重量 | トランシーバー:約170g(バッテリー含む) | サイズ | トランシーバー:58(W)×22(D)×118(H)mm (バッテリー装着時、突起物含まず) |
付属品 | リチウムイオンバッテリー、 ヘッドセット、 ヘルメットクリップ、 乾電池用ケース |
||
充電式でご使用の際はEA790MC-10を必ずお買い求め下さい。 |
追加説明 |
●アメリカンタイプのヘルメットのようにサイドのツバが広すぎるものにはとりつけられません。EA998AB・EA998AC不可(2006/12/06) |
---|
カタログ価格 |
99,500 円(税抜)/ 109,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 20:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
オプション | EA790MC-10 : [EA790MC・MH]用 急速充電器 |