詳細表示

このページのURL:

品番 : EA790MD-10B

品名 : [EA790MD,MD-1用]リチウムバッテリー

仕様

メーカー スタンダード(STANDARD) 型番 SBR-46LI
容量 3200mAh 電圧 7.2V
充電時間 4時間 連続使用時間 5W:約11時間
1W:約16時間
サイズ 89.6(W)×23.0(D)×54.9(H)mm 重量 最大約132g
トランシーバー(旧EA790MD、旧EA790MD-1)用 リチウムイオンバッテリー
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 17:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1951ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top