品番 : EA790MD-2A
品名 : トランシーバー(防水型)
仕様
送信出力 | 5W/2.5W/1W | 電源 | リチウムイオンバッテリー(付属) |
---|---|---|---|
通信距離 | 市街地:1km程度 郊外:1.5km程度 障害物なし:5km以上 |
防塵・防水性能 | IP68相当 |
周波数帯 | 350MHz帯 | 電波の型式 | F1E(4値FSK) |
通信方法 | 単信(プレストーク方式) | サイズ | 55.8(W)×29.4(D)×91.5(H)mm |
重量 | 237g | 付属品 | リチウムイオンバッテリー、充電器、アンテナ、ベルトクリップ、アクセサリーコネクタ保護カバー、登録申請書 |
使用温度範囲 | -20~60℃ | 連続使用時間 | スーパーセーブON時:約16時間 スーパーセーブOFF時:約11時間 |
電源電圧 | DC7.4V±10% | 湿度範囲 | 95%(35℃) |
消費電流 | DC7.4V 送信時:約1.6A(5W時)/約0.8A(1W時)、 受信待ち受け時:約80mA、 受信定格出力時:約350mA |
※登録申請必要について | 使用に際して事前に有償の申請を行い、登録状(15日程度で発行される)を受ける必要があります。1台を登録する個別と複数を登録する包括申請があり、登録状は5年ごとに更新が必要です。 また、1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省より送られてくる納付告知書に金額や納付方法が明記されています。申請に関する資料は製品に付属します。 |
免許・資格不要 | |||
エマージェンシーボタンを押すと大音量アラームを鳴らす設定が可能 | |||
バッテリー残量が電池マークなので一目でわかります。 | |||
交互通話(単信)30ch | |||
登録局対応 | |||
騒音下でもクリアーな通信がしやすいです。 | |||
免許・資格不要、簡単な登録申請で使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/02 13:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2021ページ |
代替品
|