品番 : EA790MP-3
品名 : トランシーバー[中継器対応/防水・防塵型]
仕様
| メーカー | スタンダード(STANDARD) | 型番 | SR70A-B |
|---|---|---|---|
| 送信出力 | 10mW | 連続使用時間 | アルカリ電池:約33時間 ニッケル水素電池:約39時間 |
| 電源 | 単3電池×1本(別売) (EA758YA-3A) |
サイズ | 57(W)×16.5(D)×88(H)mm |
| 重量 | 95g(本体のみ) | カラー | ブラック |
| 通話距離の目安 | 見通しの良い場所:約1km~2km 市街地:約100~200m |
付属品 | ベルトクリップ 取り付けビス |
| 送受信周波数 (12.5kHz ステップ) | 1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz 01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz リピーター使用時: 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz 受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz 12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz 受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz |
電波型式 | F3E/F2D |
| 通信方式 | 単信および半複信方式 | 受信感度 | -8dB μ V 以下 (@ 12dB SINAD) |
| スピーカ出力 | 60mW以上(内部SP @4Ω、10%歪時) | 動作温度範囲 | -10℃~+ 50℃ |
| 定格電圧 | DC 1.2 ~ 1.5V | 動作電圧範囲 | DC 1.0 ~ 1.7V |
| クラス最薄の16.5㎜のスリム・コンパクトボディ | |||
| 単3形乾電池1本の省電力設計 | |||
| 免許・資格不要 | |||
| 交互通話20ch+中継通話27ch | |||
| IP67 | |||
| 音声ミュート機能 前面の“MUTE”ボタンをワンタッチで受信中の音声をミュート(消音)することができます |
|||
| 相手が通信可能範囲にいるかどうかを定期的に確認しアイコン表示と電子音でお知らせ | |||
| 158通りの豊富なグループ分け(トーン方式50通り/DCS方式108通り) | |||
| バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ) | |||
| 選択呼出し機能 | |||
| 大型ディスプレイ&チャンネル表示方向設定機能 | |||
| イヤホン断線検出機能 | |||
| サブチャンネルセレクト機能/オートチャンネルセレクト機能 | |||
| 秘話モード | |||
| PTTディレイ機能 | |||
| 受信専用モード | |||
| ワイヤレスクローン機能 | |||
| 受信チャンネルをサーチするスキャン機能 | |||
| エマージェンシー機能 | |||
| バックノイズを軽減するコンパンダ機能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1950ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
| オプション | EA790MG-101B : イヤーピースマイク |
