品番 : EA790MZ-1
品名 : トランシーバー中継器(屋内型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
免許・資格不要 | |||
中継通話27ch対応 | |||
送信出力 | 10mW/1mW | サイズ | 132.6×106×45.6(H)mm |
---|---|---|---|
アンテナ長 | 165mm | 重量 | 500g |
通信距離目安 | トランシーバー同士の距離を約2倍に広げます。 | 付属品 | ACアダプター、取付ブラケット |
対応機種 | EA790MP、MK-1、-2、-3、MG、 旧EA790MF-1、MF-2、MP-1A |
追加説明 |
●EA790MK-3は対応機種です(10/12/20 1040) |
---|
カタログ価格 |
64,000 円(税抜)/ 70,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 20:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA790MF-1C : トランシーバー(中継器対応/防水・防塵型) |
本体 | EA790MG : トランシーバー(防水型) |