詳細表示

このページのURL:

品番 : EA791A-32

品名 : 64x37x28mm 歩数計

仕様

表示内容 歩数(感度調整付)、距離、
消費カロリー、時計、
脂肪燃焼量、トータル歩数、トータル距離
測定範囲 歩数:0~999,999歩
距離:0~9999.99km
消費カロリー:0~99999.9kcal
脂肪燃焼量:0~9999.99g
トータル歩数:0~999,999歩
トータル距離:0~9999.99km
歩数精度 ±3% サイズ 64(W)×28(D)×37(H)mm
ボディ材質 ABS樹脂 表示部 液晶デジタル6桁2列表示
重量 30g 電源 LR43×1個(付属)
体重を入力して、消費カロリーを算出する商品です。
ベルトにつけたまま表示が見やすい180度開閉タイプ。
文字が大きく操作が簡単です。
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 19:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2085ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top