品番 : EA791AA-6
品名 : アルコールチェッカー
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | AL-1 |
|---|---|---|---|
| 検知方式 | 最新半導体式アルコールガスセンサー | 表示方法 | LCD(液晶)数値表示 |
| 測定範囲 | 0.00~0.95mg/1BrAC(呼気中アルコール濃度) | 測定精度 | 0.05㎎/1BrAC |
| サイズ(W×D×H)mm | 40×20×105 | 電源 | 単4電池×2本(別売) |
| 材質 | PP | 分解能 | 0.01mg/L |
| 重量 | 50g(電池含む) | センサー寿命の目安 | 使用回数500回 |
| 「これくらいなら大丈夫?」 人の感覚ではなかなか判らないもの。アルコールチェッカーで確認しましょう! |
|||
| ボタンを押してフーっとひとふき簡単操作。 | |||
| 携帯に便利なストラップ付 | |||
| 国家公安委員会の定める規定に準拠します。 | |||
| 見やすいデジタル表示 | |||
| ※ご使用前の摂取物や周辺の環境等により、飲酒していなくても「0.05㎎/L」の表示がでる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2085ページ | ||||
