品番 : EA791AH-16A
品名 : 電子体温計
仕様
メーカー | オムロン(omron) | 型番 | MC-687 |
---|---|---|---|
サイズ | 20.1(W)×12.8(D)×136.8(L)mm | 重量 | 約14g(電池含む) |
測定部位 | わき | 付属品 | お試し用電池(CR1220×1個)、収納ケース 取扱説明書(医療機器添付書、品質保証書、EMC技術資料) |
測定範囲 | 32.0~42.0℃ | 精度 | ±0.1℃(標準室温23℃時) |
電源 | CR1220×1個 | 測定時間 | 予測:15秒 実測:10分 |
医療機器認証番号 | 229AGBZX00037000 | ||
お知らせブザー付(ピポピポ音) | |||
オートパワーオフ | |||
約15秒後に検温後、音と光ではっきりお知らせ | |||
管理医療機器 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/04/25 18:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2174ページ |
代替品
|
|
|
|
|