品番 : EA798C-10A
品名 : ストップウォッチ(スプリットタイム計付)
仕様
メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8RDA04-008 |
---|---|---|---|
計測時間 | 9時間59分59秒 | 最小計時 | 1/100秒 |
機能 | 単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位、2位の同時計時 | サイズ | 60(W)×18(D)×78(H)mm |
重量 | 42g | 風防 | プラスチック枠 |
電源 | LR44×1個(付属) | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
付属品 | ストラップ | ||
いろいろなタイムを計るのに便利な、多様な機能が付いています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 05:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1990ページ |