品番 : EA798C-19
品名 : 1/1000秒 ストップウォッチ
1/1000秒単位までの計測ができ、計測したラップ・スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | HS-80TW-1JH |
|---|---|---|---|
| 最大計時 | 9時間59分59秒 | 最小計時 | 1/1000秒 |
| サイズ | 83×64×24mm | 重量 | 82g |
| ケース材質 | 樹脂 | 風防 | 樹脂 |
| 電源 | CR2032×1個 | 電池寿命 | 約5年 |
| 機能 | ラップ・スプリットタイム、タイマー、カウンター、 電子アラーム、フルオートカレンダー、サッカー対応ストップウォッチ | ||
| 5気圧防水 | |||
| 電子音アラーム12本 | |||
| カレンダー:時刻・カレンダー表示 フルオートカレンダー |
|||
| 精度:平均月差:±30秒 | |||
| 12/24時間制表示切替 | |||
| 操作音ON/OFF切替機能 | |||
| <ストップウオッチ> | |||
| 1/1000秒計測、10時間計(通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測 | |||
| 時間精度(ストップウオッチ):99.9988%(常温) | |||
| カウンター:0~99999までをカウント (通常カウンター/計時付きカウンター/デュアルカウンター) |
|||
| ラップ・スプリットを最大100本×2メモリー | |||
| サッカー対応ストップウオッチ:ロスタイム計測が可能な審判用加算タイマー | |||
| 表示上段:試合時間計測(1秒、100分計)、 表示下段:経過時間計測(1秒、100分計)、 ターゲット報知(試合時間)をセット可能(セット単位:1分、最大セット:99分) |
|||
| <タイマー> | |||
| タイマー:最大10本の時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー | |||
| セット単位:1秒、最大セット:59分59秒、1秒単位で計測、最大100回オートリピート | |||
| 計測回数カウント付 | |||
| 防水機能付きの1/1000秒ストップウオッチです。 | |||
| 雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様を備えました。 | |||
| 計測したラップ/スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能。 | |||
| 本体は中央にくびれを持つ握りやすい形状となっており、時計やカレンダー機能、さらにサッカー対応ストップウオッチやインターバル計測用タイマーなども搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1949ページ | ||||
