品番 : EA798C-30
品名 : ストップウォッチ(スプリットタイム計付)
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | LC058-A02 |
|---|---|---|---|
| 最大計時 | 9時間59分59秒 | 最小計時 | 1/100秒 |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | サイズ | 66(W)×23(D)×81(H)mm |
| 重量 | 80g | 機能 | 単純計時、積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)、時間表示(12/24時間切換式)、カレンダー表示、電子音アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント |
| 電子音アラーム | 70db | カラー | 黒 |
| 材質 | 枠:プラスチック | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 防滴タイプ(JIS防滴2型) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1948ページ | ||||
