詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798C-47A

品名 : 1/1000秒 ストップウォッチ

仕様

メーカー CITIZEN(シチズン) 型番 8RDA55-002
最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/1000秒
機能 単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位の同時計時 電源 LR44×1個(付属)
注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 電池寿命 2年
サイズ 60(W)×19(D)×75(H)mm 重量 46g
材質 枠:プラスチック 付属品 ストラップ
カラー 黒
防雨タイプ(JIS防雨型)
数字のサイズが大きく見やすい表示。
 (文字高:最大9mm)
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/20 18:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1948ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top