品番 : EA798C-70A
品名 : 70x62x28mm 簡易電力計(エコキーパー)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | EC-03N |
|---|---|---|---|
| 測定項目 | ●使用時間 ●1時間当り電気料金 ●累計電気料金 ●瞬時電力 ●積算電力量 ●CO2排出量 |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 容量 | 15A以下(1500W以下) | 測定範囲 | 1~1500W |
| 分解能 | 1W | 測定精度 | ±(2%+2digit)(10W以上、力率1の機器接続時) |
| 電気料金換算レート | 1kWh=22円(設定変更可能) | 消費電力 | 約1W以下 |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、70%RH以下(結露の無い事) | 保存温湿度 | 0~+60℃、80%RH以下(結露の無い事) |
| サイズ | 62(W)×28(D)×70(H)㎜ | 材質 | PC/ABS樹脂(混合) |
| 重量 | 約85g | 付属品 | ●取扱説明書 |
| 壁のコンセントと電気製品の間に接続するだけで、電気製品の電力測定ができます。 | |||
| 家電製品単体の消費電力を確認する場合に効果的です。 | |||
| 電気料金単価を変更できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/07 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0789ページ | ||||
