品番 : EA798C-99
品名 : 120x62x22mm デジタルタイマー(センサー式)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | TM-29 |
|---|---|---|---|
| 設定範囲 | 1秒~99分59秒まで設定可(1秒間隔で) | 感知距離 | 3cm以内 |
| 機能 | リピート、3種類アラーム、「音+光+液晶点滅」でのお知らせ | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
| サイズ | 120(W)×22(D)×62(H)mm | 重量 | 130g(電池含む) |
| 付属品 | 取付け板、取扱説明書 | センサ | 非接触式センサ |
| 音量 | 約70dB | 電池寿命 | 約1年(1日50回使用で) |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 | ||
| 本体裏面マグネット付。壁掛け、卓上置きも可 | |||
| 非接触式センサー(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートとストップができ、とても衛生的です。 | |||
| タイムアップで5秒間「アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅」し、自動的に設定時間に液晶表示が戻ります。 | |||
| アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。 | |||
| 非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。 | |||
| 水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。 | |||
| 設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。 | |||
| アラーム音は3種類(①ピッ、②ピピッ、③ピピピピッ)から選択可能です。 | |||
| 本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。 | |||
| 標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。 | |||
| 本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1948ページ | ||||
