詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CA-133

品名 : φ350mm 掛時計

シンプルで見やすいデザインです。

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 IQ-77-8JF
サイズ φ350×45mm 重量 890g
ケース材質 樹脂 風防 ガラス
電源 単3電池×1本(付属) 電池寿命 約1年
精度 平均月差:±20秒
クオーツ
プラスチック枠
スムーズ秒針
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/08 04:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1944ページ
ウェブカタログ画像
  • ベーシックで飽きのこないシンプルなデザイン。場所やシーンを問わずに幅広く活躍。自分好みのスタイルや服装に合わせて着用できる。
  • デザインやフォントがシンプルで見やすい表示のため、一目で時刻を理解することができる。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top