品番 : EA798CA-142
品名 : 82x195x112mm [電波]置時計(デジタル)
鳥のさえずりで爽やかに起こしてくれる「バードサウンド」モデルです
7種類の鳥のさえずりを内蔵し、お好みのさえずりを選択できます
7種類の鳥のさえずりを内蔵し、お好みのさえずりを選択できます
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | SQD-1000SJ-2JF |
---|---|---|---|
周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | サイズ | 195(W)×112(D)×82(H)mm |
重量 | 405g | ケース材質 | 樹脂 |
風防 | 樹脂 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
電池寿命 | 約3年 | ||
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
★アラーム音(電子音+野鳥のさえずり:7種類選択も可) | |||
アラーム:※ 内蔵されたアラーム音の種類(鳥の名前) 1.アカショウビン 2.カッコウ 3.コルリ 4.ウグイス 5.クロツグミ 6.ホオジロ 7.イカル 8.1 ~7 のランダム報音 野鳥のさえずりと電子音の複合アラーム(アラーム音選択8種類、音量3段階選択) |
|||
LEDライト(残照機能付き) | |||
電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) | |||
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) | |||
12/24時間制表示切替 | |||
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大7回繰り返す) | |||
カレンダー:月・日・曜日表示 フルオートカレンダー |
|||
正確な時を刻む電波受信機能を搭載した置き型タイプのアラームクロックです。 | |||
電子音と内蔵された7種類の鳥のさえずりの複合アラームで爽やかに時を告げます。 | |||
時刻表示はもちろん、日付と曜日も表示するので実用性も兼ね備えています。 | |||
※アラーム音がなる約1分間の内、前半の約 40 秒が鳥の鳴き声で、後半が電子音となります。 | |||
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。 海外でのご使用には対応しておりません。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 01:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2015ページ |