品番 : EA798CA-32
品名 : 116x 70x105mm [電波]置時計
内蔵タイプのアラームは止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | TQ-700J-7JF |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 105(W)×116(D)×70(H) | 重量 | 230g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | ケース材質 | 樹脂 |
| 風防 | 樹脂 | 電源 | 単2電池(R14)×1本(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | 時刻修正 | 電波時計 日本全国対応 |
| 使用温度 | 0~40℃ | 表示内容 | 時・分・秒(3針)、アラーム時刻(1針) |
| カラー | ホワイト | ||
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| ステップ秒針 | |||
| シンプルなデザインにモノトーンカラーを採用した、モダンでインテリアにも馴染む目覚まし電波時計です。 | |||
| 3針タイプで時刻アラーム機能のみのシンプル機能モデルですが、止めてもまた鳴るスヌーズ機能やライト機能のほか、時刻アラームセット時に秒針が停止し耳障りなコチコチ音がしない秒針停止機能なども搭載しています。 | |||
| 秒針停止機能(スヌーズアラームON時) | |||
| スヌーズ機能:止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す) | |||
| 電波受信インジケーター:電波受信結果確認(電波受信結果の確認) | |||
| 電子音アラーム(4段階で変化) | |||
| ライト(残照機能付き) | |||
| 電波受信OFF機能 | |||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
