品番 : EA798CB-15B
品名 : φ550mm [電波]掛時計
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 8MY465-019 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40/60kHz 自動選局 | 電源 | 単3アルカリ電池×4本(別売) |
| 電池寿命 | 約5年 | サイズ | φ550×55mm |
| 重量 | 3.3kg | 材質 | 枠:金属(ステンレス材) 風防:ガラス |
| カラー | 銀色へアライン仕上(白) | ||
| 電波受信機能 | |||
| 電波ON/OFF切替可能…40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。 電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付 電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付 |
|||
| 電池交換お知らせ機能付…電池の交換時期になるとお知らせしてくれる、安心・便利な機能です。 | |||
| 音の静かなスイープ秒針(夜眠る秒針)…秒針が流れるように静かに動きます。 | |||
| 木ねじ1個付属 | |||
| ユニバーサルデザインフォント使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1943ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |

